フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
2.5S
注文コード
75958059
品番
ZFB【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,490
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ヘルール
材質
ステンレス(SUS304)
口径
2.5S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法A(mm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材