画像準備中

ブッシング ねじ込み式管継手

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75958425 品番 PB(4)-80AX32A
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
呼び径(A)80X32 呼び径(B)3×1・1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃) 材質SCS13A 形状ブッシング 全長(mm)44 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)44 内径(Φmm)76 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 寸法E(mm)32 寸法B(mm)95 寸法C(mm)- 寸法d(Φmm)76 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R3 寸法d2(mm)Rc1-1/4 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃) 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37695104
2023-12-02
用途:
取付成功
松田事務所 様

マンションの揚水pumpからの水漏れ、何度も下見をしてsize計測 間違い部品注文してやっと
こちらの商品へたどり着きました。
エバラpumpなので無駄なプランジ付いてて、何故最初から50mmなフランジにしてないのか謎です。
それ以外はしっかりブッシングの役割してます、
古いのは真鍮で錆付き取れず、エバラの特殊フランジも注文だったのでとんでも無く高価な交換となりました。
 
こちらの商品は、ネジ山も綺麗なカットで、特殊フランジに上手く合いました。
錆付き心配が殆ど無いのが嬉しいです、外して次のpumpにも使える位に長持ちしてくれると有り難いです。
経費節減で、Owner自身の整備となりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37695043
2023-09-23
用途:
錆びないように配管を交換した
大積五十嵐養鯉場 様 (農・林・水産業)

今までの配管は錆びて穴が開いて大変でしたが今度は大丈夫だとは思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37694903
2023-12-24
用途:
コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

PTねじの取付がマッチングして、ねじの仕上がりの良さを実感しました。

対象商品:
37695077
2023-05-29
用途:
配管部材

想定通りの仕様でした。
配送も早く、梱包も丁寧で満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37694842
2023-01-22
用途:
めだか水槽改善に使用
製造業

ステンレス製は近所販売店にはなくたすかりました。
又購入します。

対象商品:
37694937
2022-07-02
用途:
給水装置配管接合

いつも同メーカーのものを使用していますが信頼できるメーカーなので安心して使用できます。また、発送も早いので助かっています。

対象商品:
37694833
2022-02-03
用途:
危険物流体配管工事

昔から安定の品質
信頼のブランド、間違い御座いません。

対象商品:
37694946
2021-09-15
用途:
ポンプに使用。
その他業種

ポンプ各部分。水を使うのでステンレスを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする