UTFZ-20A 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 75958477

UTFZ-20A 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 75958477
UTFZ-20A 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 75958477

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード75958477品番UTFZ-20A
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)73寸法H(mm)63規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)130材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする