呼び径(A)25呼び径(B)1仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)85寸法H(mm)67規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)130材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート