仕様操作機/レバー
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ、面間寸法
面間寸法/ASME B 16.10 クラス150
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2材質(本体)SCS13A形状ストレート質量(kg)16寸法L(mm)190寸法H(mm)155ねじ径M16寸法t(mm)18方式フローティング寸法D(mm)175寸法C(mm)140接続方式管フランジ寸法D1(mm)400材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)65材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19寸法g(mm)116ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ