AEDボックス MDX-210NW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75958675 品番MDX-210NWベル無し
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。

ポリッシュホワイト タイプベル無し【扉】スチールt2.0 種類AEDボックス単体型 ブラケット【専用】6-BN 内寸(mm)W345xH345xD190 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×194.2 材質(ボディ)スチール t1.2
関連資料:(0.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする