AED・消火器一体型ボックス MDX-110NW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75958691 品番MDX-110NWベル付き
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AED・消火器一体型ボックスです。ベル付きとベル無しがあります。標準ステッカーとの併用をお薦めします。

ポリッシュホワイト タイプベル付き【扉】スチールt1.6/アクリルクリア 種類AED・消火器一体型ボックス ブラケット【専用】6-AN 内寸(mm)W345xH345xD175 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×920×200 材質(ボディ)スチール t1.2
関連資料:(0.08MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする