満点商会
満点商会の 救急・救助用品
満点商会の AED収納ボックス
AEDボックス MDX-220NW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75958727
品番
MDX-220NWベル無し
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単体型のAEDボックスです。ベル付きとベル無しがあります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル無し【扉】スチールt1.0/アクリルクリア
種類
AEDボックス単体型
ブラケット
【専用】6-BN
内寸(mm)
W345xH345xD188.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×380×200
材質(ボディ)
スチール t1.2
関連資料:
(0.06MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません