MSB-W12 スパットデュアルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958858 MSB-W12 スパットデュアルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958858 MSB-W12 スパットデュアルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958858

スパットデュアルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75958858 品番MSB-W12
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応
JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能
倍力構造で、軽くラクラク切断
握りが安定するストッパー付
安全ロック付
適用チャンネル
・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下

仕様個装梱包:ブリスター・紙箱 材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B 寸法(mm)個装:W97×D24×H313 質量(g)352、個装:363 本体サイズ(mm)20×70×255
関連資料:(2.51MB)
注意
※使用上のご注意
※・切断前に断面形状を確認してください。
※ チャンネルの縁が太くて刃に入らない場合、
※ ペンチで切断箇所をはさんで薄くしてください。
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする