DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ペンチ
電工V-PROペンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75958885
品番
ZVP-220
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端プライヤー機能
簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)
仕様
個装梱包:透明ケース・台紙、内装梱包:内箱(6丁入)・シール
材質
特殊鋼、PVC
寸法(mm)
個装:W80×D25×H275、内装:W280×D180×H80
質量(kg)
内装:2.3
質量(g)
310、個装:355
本体サイズ(mm)
15×215×40
関連資料:
(8.1MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。