RDS-700-DS ドラム用シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958901 RDS-700-DS ドラム用シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958901 RDS-700-DS ドラム用シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958901

ドラム用シャフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75958901 品番RDS-700-DS
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

適用ロープリール
・ロープリール RDS-700
木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に取り付けて、
ロープリール(RDS-700)付属のドラムと交換して使用できます。
セット内容(各1)
・シャフト
・ストッパー
・ジョイント付着脱シャフト

材質STKM、SS、SPCC 質量(kg)2 本体寸法(mm)705×223×80
関連資料:(2.06MB) 取扱説明書:(5.65MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする