RDS-700 ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958910 RDS-700 ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958910 RDS-700 ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958910 RDS-700 ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75958910

ロープリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75958910 品番RDS-700
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリール
リール位置が低く、安定性抜群
キャスター付で移動がラク
キャスターはストッパー付で不意の動きを防止
収納可能ロープ
・Φ8mm×1000m 質量:53kg
・Φ10mm×700m 質量:58kg
・Φ12mm×500m 質量:60kg
・Φ14mm×300m 質量:49kg
・Φ16mm×200m 質量:41kg
・Φ18mm×200m 質量:52kg
空転防止バー
・ロープドラムの回転ON・OFF切替
ロック金具
・ドラムシャフトの脱落防止
別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)の使用で、木製ドラムにも対応
・木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に
別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、
付属のドラムと交換して使用できます。

材質STKM、FB、SPCC 質量(kg)15 本体寸法(mm)790×720×750 最大荷重(kN)0.59(60f)
関連資料:(2.06MB) 取扱説明書:(5.65MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする