呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様操作機/レバー形状横形3方向寸法L(mm)84寸法H(mm)65寸法L1(mm)42方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)130材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)14材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)寸法S1(mm)35材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ