UTH4LM-32A 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 75959125

 

UTH4LM-32A 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 75959125
UTH4LM-32A 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 75959125

800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード75959125品番UTH4LM-32A
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質(本体)SCS14A(ロストワックス)寸法L(mm)114寸法H(mm)79.5寸法L1(mm)57方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)25寸法d2(mm)Rc1・1/4材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE寸法S1(mm)53材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする