800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード75959143品番UTH4LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥125,000
呼び径(A)50呼び径(B)2仕様操作機/レバー形状横形3方向寸法L(mm)150寸法H(mm)101寸法L1(mm)75方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)230材質(ボール)SUS14A寸法d(Φmm)38材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS14A(ロストワックス)寸法S1(mm)73材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959143UTH4LM37692487UTH4LM-50AUTH4LM 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ) 37692487800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする