曜日別特売

小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

(4件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
電源(V)AC200
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード75959423品番EA200-TFE-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,700
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2電圧(V)AC200材質(本体)CAC406仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50寸法L(mm)108電源(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)9.8方式トラニオンマウンテッド接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気材質(キャップ)C3771BE最大消費電力(W)10潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続周囲温度(℃)-20~+50クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959423EA200-TFE-40A34938601EA200-TFE-40AEA200-TFE-40A 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938601小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)1個
45,980
税込50,578
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34938583
2022-07-25
用途: 圧縮空気分配バルブの遠隔操作用
株式会社オーレックス

AC(コンデンサ)モータの正逆回転によるギヤ駆動のボールバルブです。
コンデンサモータなので、その回転方向制御をすることで開閉をしますが、動作端(開き切り/閉じ切り)の位置でモータ電源は自動的にOFFになります。
内部回路に幾つかの種類があるので、選定する場合は注意が必要です。
配管への取付の際には、バルブとアクチュエータを分離して施工したほうが楽なのですが、
バルブへのアクチュエータ取付には、ネジ・ワッシャ・開閉マーカの取りこぼしに注意してください。
改良点としては、このバルブ本体とアクチュエータの分離/再合体のし易さを向上すると良いと思います。

対象商品 : 34938513
2021-12-28
用途: ソーラー給湯のライン切替

動作がゆっくりしていること ランプ回路がミスでショートしてしまって動かなくなったので 再度購入した。  アクチュエータのみの供給があればいいのに と思う   今は無事に動作しているので問題なし あとは耐久性かな 
 考えてみれば ビニールハウスの自動灌水の切り替えにずいぶん以前から使用しているが特に故障はないなあ  
取説に直射日光不可とあるが 対象がどの部分かわからず 不親切
メーカー問い合わせたら アクチュエーター部分との回答があり アルミ板で日よけを作成しました。

対象商品 : 34938513
2016-11-25
用途: 配管
オールマリン

配管の切り替えをボールバルブで手動切り替えしていましたがバルブまで行かなければ切り替え出来ず不便なので小型電動式ボールバルブに交換して離れた場所から切り替え出来る様にしました。すごく便利になり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34938513
2015-07-06
用途: タンクに水を入れる為
建設業・工事業

大変いいものです 動作時間がもう少し短ければ、いいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする