曜日別特売
EA200-TNE-10A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 75959502

 

EA200-TNE-10A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 75959502
EA200-TNE-10A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 75959502

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

(21件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
電源(V)AC200
電圧(V)AC200
内容量1個注文コード75959502品番EA200-TNE-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,100

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8電圧(V)AC200仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50寸法L(mm)46電源(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)1.9方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気最大消費電力(W)10潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782BD+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続周囲温度(℃)-20~+50クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75959502EA200-TNE-10A36794606EA200-TNE-10AEA200-TNE-10A 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 36794606小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36794536
2023-09-25
用途: 給湯(ソーラー温水器とエコキュート)の切り替え装置として
その他業種

今まで手動で配管切り替えをしていました。ソーラー温水器からのお湯が冷たくなった時にその都度外に出てエコキュートからの給湯にするのは少々面倒でした。また、天気が良い日には反対にまた手動で配管切り替えをしていました。この商品を取り付けてからは、室内のスイッチで簡単に切り替えできるようになりました。大変満足しています。
ただ、切り替えスイッチの部分は手作りしなければいけません。スイッチや豆球、基板(電灯スイッチの部分を流用)、電線ケーブル等は、電気工具店で別に購入し手作りしました。

対象商品 : 36794536
2022-09-28
用途: 水配管の切り替えに使用します。
株式会社デイケイケイサービス関西

切り替え動作もスムーズに行え耐久性もあり、価格も納得しています。

対象商品 : 36794572
2022-10-07
用途: 機械修理部品として
製造業

費用対効果が良く、良く使用している。
作動表示がわかりにくい。

対象商品 : 36794536
2021-01-18
用途: ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え

ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え夏場は、ソウラー冷たい時は、エコ給湯の切り替え

対象商品 : 36794545
2018-10-20
用途: 自家製のソーラー温水器に使用
松藤 商会

小型で小電圧、堅牢、自家製のソーラー温水器の温水、冷水の切り替えか確実、スムーズにできる、

1が参考にしています
対象商品 : 36794536
2020-02-28
用途: 太陽光温水器修理
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手が良いく、取り扱いが簡単で満足しております。

対象商品 : 36794545
2018-06-25
用途: 給湯用 ボイラー・ソーラー切り替え
きむら商店

作動は遅いですが、(切り替え)回転後は電源が切れるので省エネにも成ります。
細いドライバーな等を使い、手動で開閉をするのは大変労力が必要です、手動用の作業レバーなどが付属していれば、大変良いと思います。

対象商品 : 36794527
2017-05-07
用途: 薬品の注入で、停止時に、エアーパージを行う
製造業

切替時に、各位置信号用の表示回路が標準に付いているのは助かりました。今後は、制御回路で使用できる機能(ドライ接点出力)があれば、相互インターロックが組める為、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする