呼び径(A)15呼び径(B)1/2電圧(V)AC200仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)形状横形3方向使用温度範囲(℃)-20~+50寸法L(mm)58電源(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気/凍結なきこと)最大出力トルク(N・m)1.9方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気最大消費電力(W)10潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE材質(ボディ)SCS14A定格時間連続周囲温度(℃)-20~+50クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ