呼び径(A)8呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)0.98(60℃以下の水/空気/油※凍結なきこと)形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)44寸法H(mm)114.5電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型最高許容圧力(MPa)1(60℃以下の水・油・空気)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500