6034 ネオプレーンウォーマー アウターソックス 天牛(富士手袋工業) 75960175 6034 ネオプレーンウォーマー アウターソックス 天牛(富士手袋工業) 75960175 6034 ネオプレーンウォーマー アウターソックス 天牛(富士手袋工業) 75960175

ネオプレーンウォーマー アウターソックス

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75960175 品番 6034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。

材質ネオプレーンゴム、ナイロンジャージ サイズ(cm)26.5〜27 指タイプ先丸 入数1足 特性保温、通気性 用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に サイズLL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
お客様の部屋に入る時に使う。
西村屋ホテル招月庭 様 (サービス業)

足裏の滑り止めが全く効かない、二日目で穴が開いた。

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
お客様の部屋に入る時に使う。
西村屋ホテル招月庭 様 (サービス業)

足裏の滑り止めが一向に効かないし、二日目で足裏に穴が空いた。

対象商品:
75960184
2024-05-21
用途:
ポケットに入る
鍋谷電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

ズボンのポケットに入ります。折り畳みできる。優れ物でコスパ最高です。

対象商品:
75960175
2024-02-29
用途:
人形劇の演技中
その他業種

板の間の上で着用するのですが、滑り止めの部分が結構キュッと音が鳴るため、裏返して履くと中は滑りにくく、外側は適度な滑り心地でとてもいい感じです。

対象商品:
75960175
2023-11-29
用途:
除雪作業時
農・林・水産業

除雪作業時に毎年使用してます。暖かくてとても助かっています。半日使用していると結構蒸れてくるので、2足を午前と午後に分けて使用するのがベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
75960184
2023-02-03
用途:
寒冷所での作業時に
運輸・通信業

以前室内履きとしてLLを購入。今回は靴下の上に重ね履きの作業用として3Lを購入。当然サイズ感は思った通りで、さらにスリッポンを履くのに、きつくならないこの厚み(薄さ)なのに暖かさは充分です。

3人が参考にしています
対象商品:
75960175
2023-02-03
用途:
室内履きにて
運輸・通信業

冬の足元の冷え対策として購入。通常靴のサイズは26.5で、こちらはLLを購入。室内で裸足で履くのにピッタリでした。
薄手で履きやすく、動きやすい。風呂上がりに履くと布団に入るまで暖かく、足裏の滑り止めもちょうど良い作りです。

対象商品:
75960175
2023-10-28
用途:
ゴム長靴履く時に冷え防止に履く
卸売・小売業

サイズが表示されてるより小さく、足の指が多少痛い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする