※色は選べません
天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
暖パイルソックス 足決暖 2足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2足)
注文コード
75960202
品番
1916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな内側全面パイルのソックスです。柔らかい足あたりで暖かく包み込みます。
色
黒、グレー、茶、紺、ブルー
材質
アクリル、ナイロン他
サイズ(cm)
24〜27
指タイプ
タビ型
入数
2足
サイズ
フリー
注意
※色は選べません