鋼管用 くい込み継手 MU ユニオン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75960213 品番 MU-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。
くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。
継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C〜S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。

適合管外径(Φmm)12 材質炭素鋼 形状ユニオン 寸法L(mm)54 寸法d(mm)10 寸法l(mm)31 寸法b(mm)7 最高使用温度(℃)300 適合管の呼び12 六角対辺H(mm)22 六角対辺H1(mm)19 定格圧力(kg/cm2)500
注意
※くい込み継手の組立(締付)手順をよくお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75960204
2024-05-01
用途:
ポルシェ944の燃料配管接続

工場主出荷時配管外径がφ10、純正部品を買ったところ配管外径がφ10.5でしたので、MU-10の片側を外し、φ10.5(1/8)用のMSスリーブとMNナットをねじ込んで、φ10とφ10.5とを接続しました。スリーブ外径を少し削る必要がありましたが、液漏れせずに接続することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする