極厚地 パワフルロングソックス 2足組

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2足) 注文コード 75960254 品番 1095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

綿素材が肌に優しく、ムレを軽減。厚地でしっかりした素材です。

ブラック 材質綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)24〜27 指タイプ5本指 入数2足 かかとからの長さ(cm)約33 丈区分ロング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
日常
教育・研究機関

まさに極厚地でロングソックスで膝上まで届きます。個人的にはタイトなズボンにはおすすめできません。

対象商品:
75960254
2023-05-29
用途:
農作業用
農・林・水産業

商品規格通り、かかとからの長さは33p。少し伸びてふくらはぎまで入るかなあと期待してましたが、そこまでは来ませんでした。
この長さだと、作業中にずり落ちが発生してしまうので少し残念。
あと5p程長い「ハイソックス」レベルの靴下だととても良いと思います。五本指靴下はマイナーなので、良いのを買うのに苦労します。
 生地は厚手でしっかりとした作りなので良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
75960236
2022-01-20
用途:
オートバイ競技用

2輪トライアル競技の靴下として購入しました。
厚手のハイソックスで、競技中にズレたり生地の感触が悪いと宜しくないのですが、問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
75960245
2021-02-27
用途:
電気設備工事時
ナカジマデンキ 様 (建設業・工事業)

五本指靴下と違って、履きやすいのとハイソックスが寒い季節の防寒となるので助かります。厚手で丈夫なうえ、綿なので履き心地がサラッとしています。

1人が参考にしています
対象商品:
75960236
2020-12-19
用途:
調理場で使用するため購入
運輸・通信業

ふくらはぎまで有るため暖かいです
又購入したいと思います

対象商品:
75960245
2020-05-30
用途:
山菜採り
電気・ガス・熱供給・水道業

厚地で目が固くしっかりした製品で笹薮を漕いでもびくともしない

対象商品:
75960245
2022-12-24
用途:
介護の勤務中
その他業種

これはもう完全に個人の意見になりますが。
ふくらはぎの一番太いところより少し下までしか長さがないため、歩いているだけでどんどんずり落ちてきました。
元々生地も厚いので、ずり落ちてわだかまったところに、今度はズボンが引っかかって上がってきてしまうという顛末。
足袋型で記事も厚いので、バイクに乗っての通勤中は快適なんですけどねぇ・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
75960236
2019-04-22
用途:
普通にはいてる

冬場用としてためしに購入してみましたが、肌ざわりもよいし、あったかいのですたれてきたら来期もリピートします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする