KV 通信機器用ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻導体公称断面積(mm2)0.75注文コード75960525品番KV 0.75sq
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)200概算質量(kg/km)10.5仕上外径(Φmm)2.1絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上導体公称断面積(mm2)0.75導体構成(本/mm)30/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする