グリップアンカー(スチール製)(パック品)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 75960622 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。

ねじ径M12 外径(Φmm)17.3 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18.0 埋め込み深さ(mm)50 用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 種別ミリねじ 材質 表面処理三価クロメート 最大引張荷重kN(kgf)25.5(2600) 穿孔深さ(mm)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75960613
2025-12-27
用途:
コンクリートにアンカー
その他業種

一般的な打ち込みタイプのコンクリートアンカー。使用も問題なし。
近くのホームセンターに売っておらず困っていたが、こちらには多種サイズがあり良かった。

2024-10-01
用途:
組立式什器
有限会社アキプランニングセンター 様

コスト&クオリティが優れていると感じる大阪魂ブランドを毎回選んでいます。今のところ裏切られたことはないので、安心感があります。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
組立式什器の部品として使用

大阪魂ということで、これまで選定した製品は、コスト&クオリティに安心感があり、今回も選定しました。
組立式什器なので、取付&取外しの回数に耐久対応し続けられるか?
今回も期待しています。

対象商品:
75960604
2024-06-02
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

種類が豊富で大変満足している
ほしい時に即 送られてくるので ストレスなし

対象商品:
75960604
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
75960613
2022-10-02
用途:
機械設置 耐震対策

大手某メーカーのOEMであり品質は問題無いと思われる。安かろうで材質を変えられてたらわかりませんが施工上は問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
75960613
2022-05-16
用途:
ホイールベアリング交換
サービス業

単品だと思って注文したら10本セットでした。
得したような損したような‥
商品は問題なく使用できました。
あと9回も交換できます。
あはは

2人が参考にしています
対象商品:
75960604
2022-07-08
用途:
什器固定

リピート購入しています。物は問題なく使用できています。
急に必要になっても即日発送される、また先に予定がわかっていればカテゴリ特価クーポンが使えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1692:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする