曜日別特売
SC-645 ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 75960857

SC-645 ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 75960857
SC-645 ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 75960857

ステンレスオールアンカー(パック品)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじ径M6
全長(mm)45
埋め込み深さ(mm)30
内容量1パック(10本)注文コード75960857品番SC-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。

用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。ねじ径M6全長(mm)45ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)30取付け物厚(mm)1~5材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)4.5(462)剪断最大荷重(kN)(kgf)6.7(684)最大比例荷重kN(kgf)2.0(205

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75960911
2024-04-28
用途: 水路のゲートに使用しました。
三沢製作所

今までは普通のオールアンカーがほとんどでしたが、これからはすべてステンレスにしたいと思います。

対象商品 : 75960866
2022-05-07
用途: 宅配ボックスアンカー工事

ちょうどよい長さのものが近所で入手できなかったので発注した。

対象商品 : 75960857
2021-06-10
用途: 耐候に期待をしています。
レイ建築コンサルタント事務所

海辺の部材取付アンカーに使用しています。 塩害等の 耐候に期待をしています。
御社の迅速なご対応には ありがた く感謝をしています。

対象商品 : 75960875
2021-10-29
用途: 配管支持金具の固定
その他業種

メーカー品と変わらず使用できた。安いのでまた購入したい。

対象商品 : 75960875
2021-07-18
用途: テラスの支柱固定
有限会社コロンブス

価格の割に使いやすく問題なく作業できました。また使いたいです。

対象商品 : 75960981
2020-10-14
用途: 石塀のメンテナンス
農・林・水産業

しっかり固定され、思った以上の仕上がりになりました。
大変良い品物です。

対象商品 : 75960857
2020-06-05
用途: 家具製作
有限会社 ビーエムテクノロジー

木材丸棒の中心に嵌め込み、足としてナット固定する為に使用します。ピンを叩いてアンカー固定する時に先端の膨れにより材が割れる事を防止する為、大きめの穴を開けますが、これにより固定する時に軸が傾く事がある。依って、この使用を止め、寸切ボルトを使用する事にしました。使用上の問題であり、製品の問題では無い為、製品には満足しています。

対象商品 : 75960857
2019-09-30
用途: 外回りフェンスの取付け
その他業種

コンクリートの基礎に打ちこんで使用しましたが確実に固定することができました。納期や価格についても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする