※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGA-40 ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 75961042 SGA-40 ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 75961042

ステングリップアンカー(パック品)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 75961042 品番 SGA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじ径W1/2 外径(Φmm)17.3 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)18.0 埋め込み深さ(mm)50 種別インチねじ 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)25.5(2600) 穿孔深さ(mm)56

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961067
2020-05-30
用途:
アイボルト固定様に施工
KSF 様

有名メーカー製と比べて遜色無し。
本職ではないので、この程度の本数が有難いです。

対象商品:
75961067
2020-05-01
用途:
コンクリート土間に固定

ステンレスで錆びにくいので重宝してます。本職ではないので10本入り位が丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75961051
2020-04-01
用途:
コンクリートへのステンレス板固定
製造業

ステンレス板を犬走りに取り付けたかったので購入、ボルト止めになるので付け外しができ、丈夫に仕上がってよかったです。錆びないようステンレス必須です。

対象商品:
75961076
2020-05-07
用途:
農機具小屋のアンカー固定用

安かったので使ってみましたが特に問題ありません。お得感があります。

対象商品:
75961076
2019-10-11
用途:
基礎固定用
株式会社 不二氷菓 様 (製造業)

他と比べてそんしょくが無いのに価格が安くて満足です。

対象商品:
75961076
2020-03-27
用途:
船の床板の取り付け作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

使用しようと思って購入。
結局在庫のCアンカー10ミリを使用。
グリップアンカーは10ミリ用なのに14.5ミリの穴を開けるそうでCアンカーは10ミリでも10.5のキリで済むのでグリップアンカーも穴あけのキリ穴が小さいと良い。

2人が参考にしています
対象商品:
75961067
2018-12-28
用途:
アイボルトの固定の為
医療・福祉・介護関連業

コスパも良く、品質も問題ありません。何度かリピートしていますが、今後も購入予定です。

対象商品:
75961076
2018-09-19
用途:
エアコン室外機の設置
建設業・工事業

いつも使っているものです。使い勝手が良いです。翌日には配送されるのも魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする