※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT-3040 GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75961164 GT-3040 GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 75961164

GTアンカー(スチール製)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75961164 品番 GT-3040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質 ねじ径W3/8 ドリル径(Φmm)12.5 全長(mm)40 外径(Φmm)12.0 種別インチねじ ねじ長さ(mm)15 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)40 最大引張荷重kN(kgf)14.7(1500) 最大比例荷重kN(kgf)9.8(1000) ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961164
2022-07-07
用途:
パッケージエアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

コスパがよく、機能も問題なし。リピートすると思います。

対象商品:
75961155
2018-02-26
用途:
エアコンの台座の固定用

少し短いですが、特に引っ張りの強度を要求しませんのでこれで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
75961155
2018-06-20
用途:
電気設備工事
建設業・工事業

配送も早く、また商品も今まで使用していた物と遜色ありませんでした。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1792:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする