曜日別特売
SGT-3030 ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂 75961173

SGT-3030 ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂 75961173
SGT-3030 ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂 75961173

ステンレス GTアンカー(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード75961173品番SGT-3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75961173
2020-03-02
用途: ブラインドフェンス取付工事

開口部分にブラインドフェンスを取付の際に支柱取付アンカー固定に使用かなり使いやすいと思います。

対象商品 : 75961173
2018-09-27
用途: 屋外スピーカーの取付他
建設業・工事業

屋外用トランペットスピーカーの取付に使用しました。1本固定でしたが、しっかり固定できました。

対象商品 : 75961173
2015-10-20
用途: 釣場のアンカーボルト固定用

襟がアリ、12.5mmドリルで浅めの穴で設置可能ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする