※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X35 PCプラグ(パック品) カール 75961207 6X35 PCプラグ(パック品) カール 75961207

PCプラグ(パック品)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30本) 注文コード 75961207 品番 6X35
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
適合ドリル径(mm)6.0 外径(Φmm)6.5 長さ(mm)35 引抜強度(N)3920 引抜強度(N[kgf])3920[400] 木ねじサイズ#6、7、8 木ねじ寸法(mm)3.1〜3.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961182
2024-05-29
用途:
エアコン背板取り付け

安くても全く問題ないですね、今後も継続購入します。

対象商品:
75961207
2022-01-04
用途:
コンクリートに穴あけビス固定に使用
松山技研工業 様

在庫が無くなって初めて使ってみたが、何の問題もなくコンクリートに打ち込み出来且つ、スクリューサラビスが取り付けできた。今回、少量しか購入しなかったので、次回も使いたい。

対象商品:
75961234
2020-10-13
用途:
ベランダ手すりのベース再固定

長さも下穴に合わせてカットして使え、シッカリ食い込んで安心して使えました

対象商品:
75961216
2020-07-05
用途:
自家使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入していますが使いやすさと強度もあります。

対象商品:
75961182
2019-08-03
用途:
コンクリートにビス
不動産業

アンカーを取り付けるまではいかないところに
簡単で便利です。

対象商品:
75961207
2019-07-04
用途:
DIY:コンクリート壁
医療・福祉・介護関連業

コンクリートの壁・天井に3.5mmのタッピングネジを打つのに使用しましたが、しっかりと打ち込む事が出来大変満足しています。

対象商品:
75961182
2019-09-19
用途:
ブロック塀への手すりブラケット取付

まったく問題なく取付できました。この価格でこのクオリティー、満足です。

対象商品:
75961182
2019-04-02
用途:
ブロックに金具取付け時

ブロックに指定の穴径で、本商品を打ち込んだ時にプラグの材質が少し軟らかい感じがした (頭がつぶれる)もう少し堅かったらとおもいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする