サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
全長L(mm)
-
注文コード
75961322
品番
T-420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。
器材の上から取り付け可能。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
頭部径dk(mm)
8
外径D(Φmm)
4
全長L(mm)
-
首下長さL(mm)
20
ドリル径(Φmm)
4.3
取付板厚(mm)
1〜4
用途
ブラインド取り付けなど。
種別
なべ
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重kN(kgf)
2.8(287)
剪断最大荷重(kN)(kgf)
3.3(340)