サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
全長L(mm)
30
注文コード
75961365
品番
Y-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
全長L・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。
器材の上から取り付け可能。
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
頭部径dk(mm)
10
外径D(Φmm)
5
全長L(mm)
30
首下長さL(mm)
-
ドリル径(Φmm)
5.4
取付板厚(mm)
2.5〜10
用途
ブラインド取り付けなど。
種別
皿
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重kN(kgf)
3.4(350)
剪断最大荷重(kN)(kgf)
5.4(550)