※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

562-031 カベロックサラ(パック品) 若井産業 75961374 562-031 カベロックサラ(パック品) 若井産業 75961374

カベロックサラ(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(13本) 注文コード75961374 品番562-031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。

取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:406
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961374
2024-05-11
用途:
石膏ボード
サービス業

石膏ボードに木ネジを使用する時の為に購入 まだ未使用

対象商品:
75961374
2022-07-18
用途:
壁へのフック等取付穴用として
医療・福祉・介護関連業

他社製の同様の製品と比べて、遜色ないと思います。ボード壁にも良い感じで食いついてねじ込み出来たと思います。耐久性は、今後観察してみます。

対象商品:
75961374
2021-04-09
用途:
事務所のモルタルの壁フック
株式会社ボビサス 様 (卸売・小売業)

事務所のモルタルの壁に丁度良かったです。ネジだとフックに強度が無く、すぐ破損しますので、良かった。

対象商品:
75961374
2020-08-06
用途:
石工ボードへの取り付け
農・林・水産業

洗面所のタオル掛けのために使用。思った以上にがっちり固定できました。

2人が参考にしています
対象商品:
75961374
2019-05-29
用途:
トイレットペーパーホルダーの固定
建設業・工事業

とても安価でお買い得です。品質的にはメーカー品と比較しても遜色ありません。最近モノタロウブランドの商品は品質が悪くハズレが多かったのですが、本商品は当たりだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75961374
2019-05-05
用途:
石膏ボードへの固定用

ホームセンター等で入手できるモノと比べて遜色ありません。価格が安い分、助かります。

対象商品:
75961374
2019-06-13
用途:
石膏ボードにモールを取り付け
その他業種

カベロックサラを打ち込んでいて途中で破損した。打ち直して取り付けたがこんなことがあるのか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75961374
2016-10-31
用途:
住宅のメンテナンス
加藤グリーンサービス 様

石膏ボードに使用しましたが大きい穴が空いただけで使用できなかった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする