若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
カベロックDX皿
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
注文コード
75961392
品番
562-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
取付ねじ径(Φmm)
4.0
ねじ長さ(mm)
取付物の厚み+25以上
用途
ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合材
石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)
(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481