曜日別特売
TC トグラー(パック品) TOGGLER 75961462

TC トグラー(パック品) TOGGLER 75961462
TC トグラー(パック品) TOGGLER 75961462

トグラー(パック品)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(13本)
適合板厚(mm)15~19
ねじ径3.5~6
ねじ長さ(mm)38mm+取付物の厚み
内容量1箱(13本)注文コード75961462品番TC
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。

用途
中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ねじ径3.5~6ねじ長さ(mm)38mm+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)15~19材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 棚の作製
医療・福祉・介護関連業

車庫に棚を造るために購入しました。
石膏ボードにしっかりと留めれました。満足です

対象商品 : 75961444
2023-10-02
用途: 棚などの作り付け

DIYで棚や小物などをボード壁に作りつけるのに使っています。
製品に入組のネジを使う場合など、様々な種類のネジが使えるところが便利です。
あってほしいところにないのが間柱ですので、一つ持っておくと何かと潰しが効いて良いと思います。

対象商品 : 75961444
2022-10-29
用途: 洗面化粧台の3面鏡付きキャビネットの取付
株式会社川田商会 協栄自工

これ、変な形のボードアンカーだなと思っていましたが、非常に良いです。
最初に下穴6ミリの金属の締めこんで開くタイプのアンカーを使おうとしましたが、
付属のビスの頭の化粧キャップが使えなくなるので、急遽こちらを使いました。
本来8ミリの下穴をあけるようですが、そのまま打ち込んで使いました。
とてもしっかり止まります。
最近よく見る太いスクリュータイプのボードアンカーは、穴も大きいし
結局緩い感じがしますが、こちらは非常にしっかり止まっています。
これからはボードアンカーと言えば、「トグラー」ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 75961444
2022-09-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

近所のホームセンターでの取り扱いが無くなり困ってました。すぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

対象商品 : 75961444
2022-01-31
用途: 石膏ボードの壁にネジ止め
その他業種

石膏ボードの中空壁用アンカーはこれが一番簡単で安心です。間柱の無い所のネジ止めには必須です。

対象商品 : 75961453
2021-07-07
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品の変わらずの製品で、大変満足して居ります。

対象商品 : 75961444
2020-09-02
用途: リフォーム時

某H社の物と比べても遜色無く使えます。安くて良いのではないですか。

対象商品 : 75961453
2020-08-23
用途: 器具つけ

下地がない場合のボードアンカーとして使用します。
ボードアンカーは色々使ってみましたが、やはりトグラーが一番がっちり止まりますね。常備しているのでリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする