フィッシャー(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(35本) 注文コード 75961575 品番 S-8
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

耐熱・耐寒性があり-40〜100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。

使用木ねじ(mm)4.5〜6.2 ドリル径(Φmm)8 プラグ(mm)40 用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。 材質樹脂 引張強度(kg)(コンクリート)670、(気泡コンクリート)180 適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
注意
※商品の特性上、色味の違いに関するクレームは、ノークレーム商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961584
2026-01-30
用途:
什器床固定
建設業・工事業

施工がとても楽に出来たうえに強度が保たれて助かりました

対象商品:
75961541
2021-02-20
用途:
コンクリート壁へ

ちょっとした棚を付ける為に入手しましたが、風呂場は湿気で錆びない樹脂製でとても良いと思いました。

対象商品:
75961584
2020-12-15
用途:
コンクリート壁に太ヒートン取り付け
その他業種

しっかりと固定できて、少々重いものでも安心して掛けられます。近所のホームセンターにはこの太さのもは100本入しか置いてないので、助かりました。

対象商品:
75961541
2020-06-23
用途:
コンクリート等へのビス止め
吉沢建設株式会社 様

『パック品』と書いてあるので、商品説明の通りのプラスチックケースに入っているのかと思ったら、ビニール袋に80個が纏めて入っていた。
この手の商品はそれぞれにドリルの直径とか微妙に異なるので、『ドリル径』とか『使用ネジ径』等が書いて無いと使い勝手が悪いだけでなく強度不足になる可能性もあり危険だと思う。
商品写真の通りのパッケージで販売する事を強く求める。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
75961566
2018-03-15
用途:
コンクリ−ト壁へのダクトの取り付け
建設業・工事業

吸気管のダクトの取り付けに使用しました。御社のタッピングネジを併用することで作業性も良く、綺麗に取り付けることができました。助かりました。

対象商品:
75961541
2022-07-21
用途:
ビス止め用

これだけ小さいと施工が却って厄介になり、寧ろコンクリートビスの方が便利だ。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
75961575
2018-03-06
用途:
コンクリートブロックに基礎金具取り付け
製造業

大阪魂製でも、メーカー品同様に使えました。メーカー取り寄せ納期よりも、早く届いて工期に間に合いました。今後は、大阪魂製 モノタロウで、購入決定です。

対象商品:
75961541
2017-06-02
用途:
FRPへのビス止め

対象がFRPなので何本かツルツル滑り空回りしてしまいます。
穴径を0.1o刻みで調整する必要があり面倒なので、瞬間接着剤で回り止め的な補助として対策し、何とか使用出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2634:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする