若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の アジャストアンカー
偏芯プラグ(ラスパート) サラ(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
75961593
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
プラグ外径(Φmm)
4
ねじ長さ(mm)
28
下穴径(Φmm)
4
下穴深さL(mm)
38
用途
コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
材質
鉄
表面処理
高耐食メッキ
頭部形状
皿
仕上
ラスパート
適合材
コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
最大引抜強度(kN)
(コンクリート縁石)2.95