ヒットネイル(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 75961672 品番 55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ALC版の下穴不要。

全長(mm)55 太さ(mm)4.5 用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961681
2019-06-23
用途:
面格子の取付。
河本建装株式会社 様 (建設業・工事業)

黒いゴムパッキンが付属してます。これらを使用しヒットネイルを打ち込みます。取付物(今回はアルミ面格子)を直接傷つけることなく良い結果が得られます。初めて購入し使用しましたが短時間で効率よい作業に満足です。

対象商品:
75961654
2017-10-06
用途:
ALCに配管等を固定に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題もなく使えます。安くて便利です。またリピート購入します。

対象商品:
75961654
2015-02-02
用途:
ALC外部壁面に配管サドル止め

昔からこのようなタイプを使用しており特に変わった部分は無いけど、しっかり固定できるので、今後とも使用していきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1780:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする