W-514 ウォールアンカー B-514 大阪魂 75961733 W-514 ウォールアンカー B-514 大阪魂 75961733

ウォールアンカー B-514

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9本) 注文コード 75961733 品番 W-514
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。

用途
照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
ねじ径M5 外径(Φmm)9.0 全長(mm)52 ねじ長さ(mm)55 ドリル径(Φmm)13.0 適合板厚(mm)7〜14 材質 表面処理三価クロメート 最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7) 試験母材石膏ボード9.5mm
注意
※メーカー品名変更のため、商品名「ボードファスナー」と「ウォールアンカー」、品番「B-○○○」と「W-○○○」のパッケージ表記が混在されている場合がありますが、同一商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961715
2026-02-15
用途:
棚受けの取り付け

しっかり機能して、石膏ボードにがっちり棚受けをガッチリ固定することができました。

対象商品:
75961706
2025-12-25
用途:
内装機材の取り付け

石膏ボードに軽めの器材を取り付けるのに使いました。安くて品質も良い。

対象商品:
75961724
2024-08-27
用途:
2重張りの天井面に無線アクセスポイントを取り付ける際に使用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

ホームセンターで調達するより安価だが 数量が12本しかないので中箱(20本とか)で販売を希望。なお、化粧ケースは下げ売りの場合は必要と思うが脱プラの観点から紙箱等の梱包にならないでしょうか?

対象商品:
75961733
2024-08-09
用途:
備品

化粧板固定の為購入しました。普通に使用出来ます。出来れば1ダース単位にして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
75961697
2024-03-27
用途:
カーテンレール取付
サービス業

軽量鉄骨の家で壁がベニアです。もともとついていたカーテンレールが外れかけていたのでつけ直そうとこちらを選びました。知識なしだったので石膏ボード用のアンカーなどで悩みましたが、ベニアと明記されていたこと、ビス長さが22mmは他では見つからなかったことなどからこちらにしましたが、バッチリガッチリ取付できました!レビューにあった、木壁なら8mm穴、を信じてやってみたところぴったりうまくいきました。感謝です!!

1人が参考にしています
対象商品:
75961706
2024-03-15
用途:
照明器具交換時
建設業・工事業

天井ボード面への照明器具取付が堅固に出来ました。
特に改善点はありません。

対象商品:
75961715
2023-08-22
用途:
棚の取り付け
金融・保険業

壁に棚を付けるのに使用しました。
石膏ボードへの取り付けには今まで樹脂製のアンカーを使っていたのですが強度がイマイチなのと高価なのが不満でした。
しかしここでこれを見つけて金属製かつ安価なので試しにパックを買ってみました。

感想ですが、これは良かった!
まずきちんと締め付けできるのが最大の良さで、取り付けた後も思ったほど目立ちませんでした。
ちなみに下穴は8mmで開けましたがちょうどよく感じました。
無くなったら次は箱買いします。

2人が参考にしています
対象商品:
75961715
2023-07-14
用途:
クーラー設置
サービス業

ルームエアコンの設置に使用しました。上手く設置出来て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする