※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
6
横(mm)
415
予備回路数
2
注文コード
75961907
品番
MALG33062
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・横・予備回路数
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
415
深さ(mm)
118
分岐回路数
6
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A