※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962446 GT 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962446

黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)C3771 材質(ボール)SCS13A 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)NBR 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 注文コード75962446 品番GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
適合適合性検査合格品 形状ストレート 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10〜120 寸法L(mm)100 寸法H(mm)64 寸法d(mm)32 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃〜120℃のLPガス) 寸法D(mm)110 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A 使用流体LPガス 呼び径(A)40 ハンドル形状レバー 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)NBR バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする