※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962455 GT 黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) KITZ(キッツ) 75962455

黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)C3771 材質(ボール)SCS13A 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)NBR 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75962455 品番GT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
適合適合性検査合格品 形状ストレート 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10〜120 寸法L(mm)113 寸法H(mm)75 寸法d(mm)40 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃〜120℃のLPガス) 寸法D(mm)140 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A 使用流体LPガス 呼び径(A)50 ハンドル形状レバー 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)NBR バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする