※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
注文コード
75962550
品番
CY-32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
82
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
35
接続方式
ソルダー
使用流体
水
寸法d1(mm)
最大:35.10 最小:35.00
材質(キャップ)
C3771BE
寸法H1(mm)
124
呼び径(A)
32
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿
材質(スクリーン)
60度 千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)
CAC
クラス
150型
パイプの呼び
32A(1-1/4B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材