画像準備中

150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75962568 品番CY-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)210 寸法H(mm)121 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水) 寸法A(mm)1 寸法B(mm)2 寸法C(mm)54 接続方式ソルダー 使用流体 寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)188 呼び径(A)50 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿 材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)CAC クラス150型 パイプの呼び50A(2B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする