画像準備中

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20A×P25 注文コード75962638 品番1MS-20A×P25
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径2種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 呼び径20A×P25 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする