※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
25A
注文コード
75962665
品番
1SS
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ソケット
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
36
呼び径
25A
寸法d(mm)
G1-1/4
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
49
使用流体
水道水
寸法S1(mm)
47
接続形状
管用平行めねじ(上水ねじ)×PE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材