※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1SS 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット) KITZ(キッツ) 75962681 1SS 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット) KITZ(キッツ) 75962681

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30A 注文コード75962681 品番1SS
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 寸法L(mm)41 呼び径30A 寸法d(mm)G1-1/2 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法S(mm)60 使用流体水道水 寸法S1(mm)55 接続形状管用平行めねじ(上水ねじ)×PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする