※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1VSP 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット) KITZ(キッツ) 75962805 1VSP 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット) KITZ(キッツ) 75962805

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径40A 注文コード75962805 品番1VSP
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 寸法L(mm)52 呼び径40A 寸法d(mm)G2 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法t(mm)肉厚:4.0 寸法S(mm)68 寸法l(mm)20 使用流体水道水 寸法S1(mm)60 寸法S2(mm)66 接続形状ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする