※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1T-30A×13A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 75962830 1T-30A×13A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 75962830

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30A×13A 注文コード75962830 品番1T-30A×13A
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は呼び径2種類から選べます 他の種類を見る
材質青銅 形状チーズ 呼び径30A×13A 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする