画像準備中

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13A 注文コード75962848 品番1FT
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状チーズ 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 寸法L(mm)37 呼び径13A 寸法H(mm)28 寸法d(mm)Rc1/2 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法t(mm)肉厚:2.5 寸法S(mm)35 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)27 使用流体水道水 寸法S1(mm)28 接続形状PE×テーパーめねじ×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする